TPCP-HG-BKXL 抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋 TRUSCO 24985934 TPCP-HG-BKXL 抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋 TRUSCO 24985934 TPCP-HG-BKXL 抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋 TRUSCO 24985934

抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24985934 品番 TPCP-HG-BKXL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

他のカーボン手袋に比べて、フィット感が高く、薄いです。
伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。
カーボン繊維入りで、スクリーンタッチ可能です。
サニタイズ加工による抗菌機能付きです。

用途電子、精密機械映像機器タッチパネルを使用する作業 トラスコ品番261-9870 材質ライナー: ナイロン、カーボン、スパンデックス、コーティング:ポリウレタン 厚さ(mm)0.9 グレー サイズXL 機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.2 色(手首部) ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする