TADBD30-OD D型電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCO 24986038 TADBD30-OD D型電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCO 24986038 TADBD30-OD D型電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCO 24986038 TADBD30-OD D型電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCO 24986038

D型電工バケツ(防水加工布タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24986038 品番 TADBD30-OD
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

D型の防水加工帆布電工バケツです。
D型のため回転しにくい構造です。
底面ベニヤ入り仕様です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×255×350 OD トラスコ品番263-7427 材質本体:9号防水加工帆布 、持手:PPテープ 幅(mm)315 高さ(mm)350 奥行(mm)255 径(mm)300
注意
※アタッチメントは別売りです。
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする