ASSF-3030B エアーシャワー用粘着シート(穴なし) TRUSCO 24986178 ASSF-3030B エアーシャワー用粘着シート(穴なし) TRUSCO 24986178

エアーシャワー用粘着シート(穴なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート 注文コード24986178 品番ASSF-3030B
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。 トラスコ品番268-4978 材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤 タイプ中粘着 縦(mm)300 横(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする