タップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24986214 品番TTH-M16
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。
タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
タップを保持
手回しが出来るローレット加工
エクステンションバーとの組合せで延長可能

用途タップ立て用。 トラスコ品番274-2839 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm)9.5 適合タップ寸法(mm)M16
注意
※動力工具使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする