タップホルダ 六角軸用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24986230 品番TTH-HEX6.35
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。
6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
エクステンションバーとの組合せで延長可能
手回しが出来るローレット加工

用途タップ立て用。 トラスコ品番274-2840 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm)9.5 適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
注意
※動力工具使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする