TRUSCO
TRUSCOの 空調・水冷ウェア
TRUSCOの アクセサリ 空調ウェア・服
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24986248
品番
RCS-HSC
参考基準価格(税別)
¥13,360
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
用途
溶接作業中のホース保護用に。
トラスコ品番
270-9726
適合機種
RCS-HOSE
材質
基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)
色
シルバー
品名
コールドキャリー ホース用スパッタカバー
縦(mm)
180
横(mm)
3200
環境温度範囲(℃)
MAX150