TRUSCO
TRUSCOの 製図用品
TRUSCOの 図面ケース
ファスナー付図面ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24986327
品番
ZMC-A3
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途
図面・書類の保護や保管に最適。
トラスコ品番
363-7240
材質
フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
収納用紙:A3
色
透明
タイプ
A3
規格
A3
縦(mm)
340
横(mm)
460
RoHS指令(10物質対応)
対応