TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 名札用パーツ
脱着式名札用ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24986336
品番
TND-S-B
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。
トラスコ品番
382-1213
材質
ループ:再生PET、バンド:POM
長さ(mm)
900
幅(mm)
10
色
青
タイプ
ストラップ
縦(mm)
450
ストラップ幅(mm)
10
横(mm)
10
ストラップ長(mm)
900