TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 名札用パーツ
脱着式ストラップ用 ハンドクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24986354
品番
TD-W
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
首から掛けれる名札での利用と通常の名札としての利用と両用使いができます。
トラスコ品番
382-1211
材質
POM
長さ(mm)
90
幅(mm)
19
色
グレー
タイプ
バンドクリップ
縦(mm)
90
横(mm)
19