SS2G5P 瞬間接着剤 TRUSCO 24986370 SS2G5P 瞬間接着剤 TRUSCO 24986370

瞬間接着剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード24986370 品番SS2G5P
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。
EPDMなどの難接着物も接着可能です。
各種含有調査 対応可。

用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。 トラスコ品番355-4630 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合すぐに大量の水で洗い流し、ただちに眼科医の診断を受て下さい。
※布などに大量に付着すると発熱する為やけどに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする