TRUSCO
TRUSCOの 育苗・誘引・接木
TRUSCOの 接木
園芸用ビニールタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
24986415
品番
GVT150-100-W
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途
植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。
トラスコ品番
364-3470
材質
ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
長さ(mm)
150
幅(mm)
4
色
白
品名
TRUSCO園芸用ビニールタイ白幅4mm×長さ15mm(100本入)
奥行(mm)
0.2