TRUSCO
TRUSCOの 忌避剤・虫対策
TRUSCOの 虫対策用品
TRUSCOの 不快害虫対策用品
ハエとりリボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
24986528
品番
FCP-10P
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
薬剤を使わずにハエ等の害虫を捕える虫とり・リボンです。
強力な粘着力でしっかりハエを捕まえます。
粘着剤を引き出し、付いている押しピンで天井等に固定できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハエ取りリボン 5本入
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
用途
イエバエ、コバエ、蛾、蚊等の捕獲に。
トラスコ品番
352-7762
材質
成分:石油系潤滑油、ワックス、樹脂成分、高分子系粘着剤、箱、台紙:紙、粘着剤:ポリブデン、押しピン:金属
注意
※人やペットに触れない所へ吊ってください。
※粘着剤がつかないように充分注意してください。
※本品は食べ物ではありません。
※絶対に口にいれないでください。
※幼児の手の届かない涼しい場所に保管してください。