TPC6KJ-50 脱着式プラチェーン TRUSCO 24986537

TPC6KJ-50 脱着式プラチェーン TRUSCO 24986537
TPC6KJ-50 脱着式プラチェーン TRUSCO 24986537

脱着式プラチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード24986537品番TPC6KJ-50
参考基準価格(税別)¥16,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

約1m毎に赤いチェーンジョイントでつないでいる黄色のプラチェーンです。
ジョイント部で自由に脱着できます。
赤いジョイントが1mの印となり長さを測る必要がありません。
使用後に再度つなげることで収納も場所をとりません。

用途m毎のチェーン使用に。トラスコ品番351-8360材質ポリエチレン(PE)チェーン:黄色、ジョイント:赤長さ(m)50径(mm)6
注意
※ご購入時に約1mおきに赤いジョイントがありますが、およその長さとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする