TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
プラチェーンジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
24986546
品番
TKJ-R
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
6mmプラチェーン用のプラスチック製ジョイントです。
脱着できます。
用途
プラチェーンの接続、延長に。
トラスコ品番
351-8364
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
7
色
赤
厚さ
7mm
縦(mm)
26
横(mm)
45
径(mm)
6