プラチェーンジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 24986580 品番 TKJ-W
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

6mmプラチェーン用のプラスチック製ジョイントです。
脱着できます。

用途プラチェーンの接続、延長に。 トラスコ品番351-8363 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)7 厚さ7mm 縦(mm)26 横(mm)45 径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする