TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの アクリル
TRUSCOの アクリル樹脂板・シート
アクリル板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
縦(mm)
200
横(mm)
200
注文コード
24986598
品番
ABD1-200-200
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
縦・横
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途
補強やカバー、仕切りなどに
トラスコ品番
351-9991
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1
色
透明
縦(mm)
200
横(mm)
200
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長