TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの アクリル
TRUSCOの アクリル樹脂板・シート
アクリル板
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
縦(mm)
200
横(mm)
900
注文コード
24986668
品番
ABD1-200-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
縦・横
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途
補強やカバー、仕切りなどに
トラスコ品番
352-0006
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1
色
透明
縦(mm)
200
横(mm)
900
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長