TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの アクリル
TRUSCOの アクリル樹脂板・シート
アクリル板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
縦(mm)
400
横(mm)
1000
注文コード
24986826
品番
ABD1-400-1000
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
縦・横
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途
補強やカバー、仕切りなどに
トラスコ品番
352-0031
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1
色
透明
縦(mm)
400
横(mm)
1000
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長