アクリル板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 縦(mm)500 横(mm)500 注文コード24986835 品番ABD1-500-500
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は縦・横など41種類から選べます 他の種類を見る

透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。

用途補強やカバー、仕切りなどに トラスコ品番352-0008 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1 透明 縦(mm)500 横(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする