WCA-1045-30 溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO 24986948 WCA-1045-30 溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO 24986948

溶接アンカー ウェルドコブラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード24986948 品番WCA-1045-30
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

上向き仮止め可能な溶接アンカーです。
下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。
深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。
軽量で従来アンカーの約半分の重量です。
埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。

用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。 トラスコ品番365-1338 材質スチール 全長(mm)45 ドリル径(Φmm)6.4 外径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 最大引張荷重(kN)4.0
注意
※ウェルドコブラは日本パワーファスニング株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする