FLUT-MTB 今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)” TRUSCO 24986966 FLUT-MTB 今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)” TRUSCO 24986966 FLUT-MTB 今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)” TRUSCO 24986966 FLUT-MTB 今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)” TRUSCO 24986966 FLUT-MTB 今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)” TRUSCO 24986966 FLUT-MTB 今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)” TRUSCO 24986966

今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24986966 品番 FLUT-MTB
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

今治タオルブランドの認定を受けた高い吸水性とふかふかの肌触りの良いタオルです。
繊維上の特定のウイルスの数を99%減少させ、特定の細菌の増殖を抑制する抗ウイルス加工「フルテクト」を施してます。※「フルテクト」はシキボウ(株)が開発した抗ウイルス加工です)
1枚で約1000ml(牛乳パック1本分)を吸水。「拭く」よりも「押さえるだけ」でたっぷり吸います。
幅を通常のバスタオル半分サイズにしたコンパクト設計で洗濯がしやすいです。
*今治タオルは柔軟剤は不要です。洗濯時も柔軟剤を使用せずにおくことで風合いや吸水性はほぼ損なわれずに維持されます。

トラスコ品番365-7910 材質綿100% ベージュ 縦(mm)1050 横(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする