TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
メッシュ安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24986984
品番
BKYV-Y
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
トラ柄(反射材入り)でさらなる注意喚起を促します。
工事現場・建築現場などの出入りの多い場所での誘導に最適です。
トラスコ品番
368-1312
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
ブラック
高さ(mm)
215
奥行(mm)
65
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×45×195
外寸法・間口(mm)
140