付属品TFC-110A-BK、TCM-W24、TCM-W24、TCM-D11
トラスコ品番364-4667
セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)
材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ
長さ(mm)1200
形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)
幅(mm)45
色デザート
ベルト通し幅(mm)75