TRUSCO
TRUSCOの 耐油手袋
TRUSCOの 塩化ビニール 耐油手袋
TRUSCOの 厚手タイプ 塩化ビニール
全面すべり止め付き耐油手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
24987140
品番
NSOR-L
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
手のひら、甲部分を含めた全面に粒状のすべり止め加工を施しています
手になじみやすく、作業がしやすいです
トラスコ品番
364-4749
材質
コーティング:塩化ビニール、原手:綿100%
厚さ(mm)
1.0
色
イエロー
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
23.0