ESDチップピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24987158 品番 EP-1.5
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チップ交換型のピンセットです。
ESD対策仕様商品です。

用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 トラスコ品番363-7943 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 先端先平型 適合チップEP-1.5S 先端厚さ(mm)1.3 先端幅(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする