TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
24987334
品番
BC-45F
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途
段ボールの開梱や解体などに。
トラスコ品番
363-7949
材質
刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)
175
幅(mm)
26
全長(mm)
175
刃長(mm)
45
刃厚(mm)
1.4