SM-DF 導電性フットストラップ TRUSCO 24987386 SM-DF 導電性フットストラップ TRUSCO 24987386

導電性フットストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24987386 品番SM-DF
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。

用途半導体工場での作業に。 トラスコ品番362-5544 材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン コード長さ(m)有効:0.17 抵抗値(MΩ)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする