曜日別特売
#1 A切 C2H2火口 小池酸素工業 24987436

A切 C2H2火口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
切断板厚(mm)20
使用ガスアセチレン
内容量1本注文コード24987436品番#1
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品

使用ガスアセチレン切断板厚(mm)20ガス圧力(MPa)(アセチレン)0.02酸素圧力(MPa)0.2
注意
※ホース及び乾式安全器は、作業前に必ず石鹸水などによってガスもれのないことをご確認ください。
※同様に各部のガスもれ点検も必ず行って下さい。
※変形や傷のない正常な切断火口を、正しく取付けて下さい。
※切断条件にあった圧力の設定を行って下さい。
※点火:最初、燃料ガスバルブを多めに開いて点火し、次に予熱酸素を開いてから火炎の調整を行って下さい。
※消火:切断酸素⇒予熱酸素⇒燃料ガスの順序でバルブを閉じ、消火して下さい。
※万一、逆火した場合は、すみやかに予熱酸素⇒燃料ガス⇒切断酸素の順序でバルブを閉じて下さい。
※また、切断器の中まで逆火がおよんだ場合は、乾燥エアーで内部のススを除去し、充分に冷やすなどの対策を行ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする