二輪車用車載工具セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード24987438 品番MCS-1
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。

付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TTR-450BK トラスコ品番363-8323 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、ツールロール セット商品数8 ケース色ブラック ケース寸法(mm)460×20×320
注意
※工具類はツールロール内に同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする