A切ゴールドライトU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24987497 品番C2H2
参考基準価格(税別)¥30,120 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切断板厚(mm)
火口1:3〜15
火口2:15〜40
火口3:40〜80
使用圧力(MPa)
酸素:0.3
アセチレン:0.02
使用ガスアセチレン 全長(mm)477 質量(g)760 JIS規格JIS1形2号相当品 火口A号
注意
※火口は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする