SGS-30 吸盤 横穴タイプ TRUSCO 24987526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸盤 横穴タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
縦(mm)30
内容量1パック(10個)注文コード24987526品番SGS-30
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

突起部に穴がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。

用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプトラスコ品番379-1047材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横穴タイプ高さ(mm)10耐荷重(kg)0.5縦(mm)30横(mm)30外径(mm)30穴径(mm)4.5
注意
※柔らかい樹脂なので若干の形状の変化はございますが、ぬるま湯につけていただきますと元に戻ります。
※つるつるの平らな面でご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする