※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸盤 横穴タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 24987535 品番 SGS-40
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

突起部に穴がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。

用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。 適合横穴タイプ トラスコ品番379-1052 材質塩化ビニール(PVC) 透明 摘要横穴タイプ 高さ(mm)10 耐荷重(kg)0.7 縦(mm)40 横(mm)40 外径(mm)40 穴径(mm)4.5
注意
※柔らかい樹脂なので若干の形状の変化はございますが、ぬるま湯につけていただきますと元に戻ります。
※つるつるの平らな面でご使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする