中切ゴールドライトU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24987542 品番C2H2
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,980 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切断板厚(mm)
火口1:3〜10
火口2:10〜20
火口3:20〜30
使用圧力(MPa)
酸素:0.3
アセチレン:0.02
使用ガスアセチレン 全長(mm)395 質量(g)610 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
注意
※火口は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24987542
2018-06-25
用途:
薄板加工作業時
建設業・工事業

軽くて持ち手が安定して使い勝手が良かった。
次回も同じものを購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする