TRUSCO
TRUSCOの 図工/美術/画材/書道
TRUSCOの その他工芸用品/素材
吸盤 横穴タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
24987560
品番
SGS-60
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
突起部に穴がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途
ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合
横穴タイプ
トラスコ品番
379-1049
材質
塩化ビニール(PVC)
色
透明
摘要
横穴タイプ
高さ(mm)
11
耐荷重(kg)
2
縦(mm)
60
横(mm)
60
外径(mm)
60
穴径(mm)
6.5
注意
※柔らかい樹脂なので若干の形状の変化はございますが、ぬるま湯につけていただきますと元に戻ります。
※つるつるの平らな面でご使用してください。