TYSA-65EL アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSA-65EL アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988445
TYSA-65EL アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988445
TYSA-65EL アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988445
TYSA-65EL アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988445

アングル式キャスター(エラストマー車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状自在式注文コード24988445品番TYSA-65EL
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アングルへの取り付けが簡単にできます。

用途
アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
ストッパートラスコ品番362-9103形状自在式車輪径(Φmm)65材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ仕上げ取付高H(mm)88許容荷重(daN)40車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする