TYSA-100NRP-G アングル式グレーゴムキャスター 自在 TRUSCO 24988454 TYSA-100NRP-G アングル式グレーゴムキャスター 自在 TRUSCO 24988454 TYSA-100NRP-G アングル式グレーゴムキャスター 自在 TRUSCO 24988454 TYSA-100NRP-G アングル式グレーゴムキャスター 自在 TRUSCO 24988454

アングル式グレーゴムキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24988454 品番TYSA-100NRP-G
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車輪にエラストマー(キャスター径50〜75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
アングルへの取り付けが簡単にできます。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。

用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番362-9102 形状自在式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 取付高H(mm)132 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする