TRUSCO
TRUSCOの 合図灯・手旗
TRUSCOの 合図灯
超軽量誘導バトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24988558
品番
RB-OR
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
超軽量で長時間の作業でも疲れません。
点灯はしませんが、再帰反射素材を使用しているので認識しやすいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
誘導用 反射棒 軽量タイプ
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
用途
昼間の誘導業務に。
トラスコ品番
363-3984
材質
本体:ポリ塩化ビニル・ポリエチレン、グリップ部:エチレンー酢酸・ビニル共重合樹脂
長さ(mm)
530
色
オレンジ
径(mm)
40
注意
※点灯機能はありまえん。
※蓄光ではありません。
※夜間の使用はできません。