TRUSCO
TRUSCOの 合図灯・手旗
TRUSCOの 合図灯
電子警笛付LED合図灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24988567
品番
SSW-12
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。
用途
警備、誘導に。
トラスコ品番
363-0908
材質
発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂
長さ(mm)
550
色
赤
タイプ
点滅有
電源(V)
単2乾電池×3本(別売)
使用電池
単2×3本(別売)
ブザー音
電子警笛
点灯方式
常時灯、点滅
LED使用数(個)
12
径(mm)
30