TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト ショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24988655
品番
TKA-550A
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途
交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
トラスコ品番
362-3081
材質
ポリエステル
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200