BFSPAD 消臭ショルダーパッド(2枚組) TRUSCO 24988689 BFSPAD 消臭ショルダーパッド(2枚組) TRUSCO 24988689 BFSPAD 消臭ショルダーパッド(2枚組) TRUSCO 24988689

消臭ショルダーパッド(2枚組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード24988689 品番BFSPAD
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シリカクリン素材を使用した超強力な消臭効果と吸湿効果をあわせもったショルダーパッドです。
作業用ベルトの臭いが気になる方にもお薦めです。
通気性のよいクッション性のあるメッシュ素材にシリカクリンを使用し、反射材を付けているので安全性にも考慮した商品です。

用途消臭機能付きリュック用ショルダーパッドとして。作業ベルトの汗による臭い防止。 トラスコ品番362-3083 材質ポリエステルメッシュ生地。、パッド部分:ウレタン。、吸湿材:シリカクリン。、反射材。 幅(mm)210 厚さ(mm)1 ブラック 奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする