※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 耐油手袋
TRUSCOの 塩化ビニール 耐油手袋
TRUSCOの 厚手タイプ 塩化ビニール
耐油ビニール手袋1.2mm厚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
24988768
品番
TGL255LL
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
耐油性、グリップ性に優れます。
油作業、機械などハードな作業に適しています。
用途
水産・水産加工業。建築、土木、農作業。機械工業、鋼鉄業。
トラスコ品番
362-3063
材質
表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)
厚さ(mm)
1.2
色
ブルー
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
24.5