76PCS 12.7mm 工具セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24988802 品番JTCB076
参考基準価格(税別)¥59,980 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
セット内容
<B076-1>
【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm
【6.3mmユニバーサルジョイント】
【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ
【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm
【12.7mmスピンナーハンドル】450mm
<B076-2>
【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm
【12.7mmユニバーサルジョイント】
【12.7mmエクステンションバー】50mm
【12.7mmラチェット】
【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm
<B076-3>
【ラジオペンチ】150mm
【ニッパー】175mm
【プライヤー】200mm
<B076-4>
【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm
【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm
<B076-5>
【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm
【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
【フレキシブルマグネットバー】
<B076-6>
【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm
差込角(mm)12.7 質量(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする