※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 耐油手袋
TRUSCOの 塩化ビニール 耐油手袋
TRUSCOの 厚手タイプ 塩化ビニール
耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
サイズ
LL
トラスコ品番
362-3066
注文コード
24988829
品番
TGL255LL-10L
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
耐油性、グリップ性に優れます。
用途
水産・水産加工業・建築・土木・農作業・機械工業・鋼鉄業
トラスコ品番
362-3066
材質
表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)
厚さ(mm)
1.2
色
ブルー
サイズ
LL
入数(枚)
10
機能
耐油性・グリップ性・抗菌・防臭
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
24.5
左右区別
左