TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの ポリエチレン
TRUSCOの ポリエチレン樹脂板・シート
発泡ポリエチレンシート ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24988874
品番
TPEH-0510W-1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
用途
通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
トラスコ品番
362-1477
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
5
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜70
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
密度(kg/m
3
)
65
注意
※化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長