JTC
JTCの ワゴン
JTCの スチールワゴン
JTCの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
7段工具箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24988942
品番
JTC3931BK
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
全段ベアリング。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪
モノタロウ
¥
27,980
¥
30,778
税込
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
459
間口(mm)
691
色
黒
材質
スチール
質量(kg)
66
材質(車輪)
ナイロン
段数
7
キャスター
自在×4
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し耐荷重(kg)
40
引出し
あり
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
7段工具箱 JTC3931 JTC3931BK JTC3931BU JTC3931YL
参考になった