発泡ポリエチレンシート ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24988960 品番 TPEH-1510GN-1
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。

用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 トラスコ品番362-1470 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)15 使用温度範囲(℃)-20〜70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 密度(kg/m3)65
注意
※化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする