JTC
JTCの AV取付用品
JTCの ヒューズ
JTCの 平型ヒューズ
34種類自動車用ヒューズセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24989317
品番
JTC2044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セット内容
【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個
【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個
【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個
【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個
【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個
スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数
232
RoHS指令(10物質対応)
対応