レザーソー導突鋸

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989554 品番 370
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。

刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 用途一般木材・合板・集成材・竹細工 トラスコ品番769-1556 質量(g)230 板厚(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-30
用途:
ほぞ加工
その他業種

めちゃめちゃよく切れます。今まで一般的な両刃鋸しか使ったことがなかったのですが、精度の必要な加工のため購入したところ大満足です。歯も薄くバリがほとんど出ません。鋸のイメージが覆りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする