レザーソースーパーハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989588 品番 450
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切落とし加工が可能です。
接着加工した集成材も問題なく切れます。
幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。
レザーソースーパーハードは造作タイプです。
一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。
よりスピーディーに加工できるのが特長です。

刃長(mm)270 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 トラスコ品番769-1602 質量(g)230 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする