木挽

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989728 品番 719
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

造林用鋸の最高級品。
元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てで、位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。
レザーソー木挽(こびき)は生木専用タイプです。
太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。

刃長(mm)270 ピッチ(mm)3.2〜4.0 用途枝打全般(枝木・樹木) トラスコ品番769-1718 質量(g)125 板厚(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24989746
2022-12-24
用途:
細い木、庭木
その他業種

切れ味良い方とは思いますが思った以上でないような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする